熊 撃退のおすすめ人気ランキング

2026/01/02更新
96件の「熊 撃退」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロスボウ」、「電気銃」、「熊撃退スプレー」などの商品も取り扱っております。
付属品 本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書 ブラック 質量(g) M4R・I・S:約650(全装備時)・玉無し、コルト1911:約195(マガジン込)・玉無し 寸法(幅W×高さH)(mm) (M4R・I・S)約805~870×260/水平時、(コルト1911)約260×140/水平時
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1パック(5本)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品 ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質 警棒シャフト:スチール サイズ 17インチ(約18.5~42.5cm) 質量(g) 約390※個体差があります タイプ フリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ) 樹脂製
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g) 130 タイプ 樹脂製コーン 接続 接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×226×160 流量(L/min) 範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃) 0~50 適合流体 エアー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷

国産の三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。 ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品 革製ベルト通し付きホルスター 材質 グリップ:ラバー、シャフト:スチール(先端部含む) ブラック サイズ 19インチ相当 タイプ フリクションロック 寸法(cm) 約19.5~48
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

安全性を考えた高級感ある真鍮製鍔付桂を使用。 耐磨耗性に優れ長切れする鋼付。 高級感あるマット仕上げ。 高級感ある腰鉈バンド付ケース。
刃長(mm) 240 全長(mm) 405 トラスコ品番 818-8049 材質 (刃)極軟鋼・安来鋼、(柄)樫 質量(g) 470 柄長さ(mm) 155
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

1本(1000mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。 材質 ABS樹脂 付属品 ストラップ・乾電池(2本) 質量(g) 80 使用電池 単4乾電池 アズワン品番 64-6568-77 音量(dB) 120 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 13×3.6×3.6
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランド! 通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップは素手でのホールド感も非常によく滑りにくいラバー素材です。 ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 (4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
材質 警棒シャフト:4140カスタムスチール 材質(グリップ) ラバー ロック機構 フリクションロック(摩擦ロック)式 付属品 ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スタート時のフライング宣告、競技終了の合図にも便利な双発タイプ
ブラック 材質 ABS樹脂 質量(g) 300 アズワン品番 64-9537-51
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。 対象動物 鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャビーブブレードC
用途鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳物、ステンレス、プラスチック用 仕様 (内周)裏側角、内側曲面(壁面)、平面 材質 ハイス(高速度鋼) ホルダー Cホルダー(伸縮ホルダー使用の場合) 適合ハンドル MangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)
1パック(10本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急時に居場所を伝えるだけでなく、必要事項や身元確認ができる。
材質 アルミ・PP・ナイロン・鉄 種別 IDカード付き 質量(g) 約18 寸法(Φ×mm) 約10×76 アズワン品番 62-3806-13
1個
359 税込395
当日出荷

ワンダーガンとは、コンプレッサーのエアーの動力源として、吹飛ばし、吸込み、搬送にと各産業界で幅広くご使用頂いている異色のエアーガンです。
用途吹き飛ばし。冷却。乾燥。回収。搬送(吸着)。排出 付属品 カプラ 1/4インチ(おねじ×プラグ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10種類の天然植物を配合した刺激臭でクマを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途クマ専用の忌避材です。 原材料 忌避剤・天然植物成分 対象動物 クマ
1袋(3個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これ1本でLEDライト・護身・防犯・緊急時に対応! LEDは世界最高クラスのCREE社製「Q5」採用。世界の軍隊・警察機関でも使用されるという強力ライトです。 屋内や車などに閉じ込められた時の脱出用にも活躍。 緊急・非常時、アウトドア、夜の一人歩き、夜間警備に。 光源を変えられるズーム機能付き。 尾先スパイクで窓ガラスや車のフロントガラスも粉砕。
付属品 電池ケース 材質 本体:アルミ合金、強化プラスチックムーンレンズ ブラック 質量(g) (約)350 電源 単4形乾電池3本使用(別売) 直径×長さL(Φmm×mm) (約)40×380~470 機能 伸縮ズームライト機能付き(スポットライト・拡散ライト) 全長(cm) 約38~47(伸縮タイプ) 点灯方式 強・弱・点滅 LED CREE-Q5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ソーラー充電で手間いらず。12Vバッテリー内蔵型総電線長1500m(2段張の場合750m)
用途防獣用 付属品 出力ケーブル…1個/アース棒…1セット/きけん表示板…2枚/バッテリー(内蔵)…1個/取扱説明書(修理保証書・盗難補償書兼用)…1部 質量(kg) 約4.9 電線長さ(m) 1500 最大電圧(V) 9000
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに 材質(刃) 青鋼 付属品 合皮サック 形状 諸刃 仕上 黒打
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)